ABB - Kit de Couplage Vertical pour Coffret Gemini Taille 2/3 - 150413


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - acier
largeur - 375 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126266603
Réf. Sonepar
00026626660
Réf. Fournisseur
150413
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
acier
largeur:
375 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.