ABB - Kit de Couplage Vertical pour Coffret Gemini Taille 5 - 150415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126266665
Réf. Sonepar
00026626666
Réf. Fournisseur
150415
Marque
ABB
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
330 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Kit de Couplage Vertical pour Coffret Gemini Taille 5
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.