ABB - Kit de Couplage Vertical pour Coffret Gemini Taille 6 - 150416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - acier
largeur - 378 mm
hauteur - 58 mm
profondeur - 843 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126266696
Réf. Sonepar
00026626669
Réf. Fournisseur
150416
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
acier
largeur:
378 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
843 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Kit de Couplage Vertical pour Coffret Gemini Taille 6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.