ABB - Kit de fixation au sol pour GEMINI TG 3 - 150423

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 375 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126266726

Réf. Sonepar

00026626672

Réf. Fournisseur

150423

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

375 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

230 mm

adapté à la largeur de boîtier:

375 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

100 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

Kit de fixation au sol pour GEMINI TG 3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.