ABB - Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret Gemini Taille 1 - 150343

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret Gemini Taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 196 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126218190

Réf. Sonepar

00026621819

Réf. Fournisseur

150343

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier

largeur:

60 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

3 mm

Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret Gemini Taille 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.