ABB - Kit de Fixation sur Poteau pour Coffret Gemini Taille 4/5 - 150345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - acier
largeur - 60 mm
hauteur - 447 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126218251
Réf. Sonepar
00026621825
Réf. Fournisseur
150345
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
acier
largeur:
60 mm
hauteur:
447 mm
profondeur:
3 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.