ABB - Kit de JuXTaposition externe IP65 Armoire (x1) - PSES0008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 65 mm
hauteur - 32 mm
profondeur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646810557
Réf. Sonepar
00026681062
Réf. Fournisseur
PSES0008
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
acier
largeur:
65 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
18 mm
couleur:
autre
Kit de JuXTaposition externe IP65 Armoire (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.