ABB - Kit de JuXTaposition IP65 Armoire (x1) - PSBS0065

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit de JuXTaposition IP65 Armoire (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646788368

Réf. Sonepar

00026678836

Réf. Fournisseur

PSBS0065

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - Kit de connexion côte à côte/arrière IP65 : Kit d'assemblage de structures - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

Kit de juxtaposition (côtés/arrière) IP65 : kit pour l’assemblage des structures

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.