ABB - Kit Goulotte 40mm x 700 mm x 60mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150363

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Goulotte 40mm x 700 mm x 60mm pour Coffret Gemini Taille 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 663 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126218619

Réf. Sonepar

00026621861

Réf. Fournisseur

150363

Marque

ABB

largeur:

60 mm

hauteur:

663 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

700 mm

section transversale utile:

2400 mm²

cloison intégrée:

une

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Kit Goulotte 40mm x 700 mm x 60mm pour Coffret Gemini Taille 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.