Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Kit Horiz. 2xXT4 3/4P Debro Socle Int. H=500mm L=400mm - PHBX4431

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. 2xXT4 3/4P Debro Socle Int. H=500mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646792051

Réf. Sonepar

00026679205

Réf. Fournisseur

PHBX4431

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. 2xXT4 3/4P Debro Socle Int. H=500mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.