ABB - Kit Horiz. E1.2 3/4P Debro Chariot Int. H=500mm L=600mm - PHCE1240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 490 mm
hauteur - 575 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788177
Réf. Sonepar
00026678817
Réf. Fournisseur
PHCE1240
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
490 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.