ABB - Kit Horiz. Ot 630/800 3/4P Fixe H=500mm L=600mm - PKOH6360

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. Ot 630/800 3/4P Fixe H=500mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 580 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646786203

Réf. Sonepar

00026678620

Réf. Fournisseur

PKOH6360

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

490 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. Ot 630/800 3/4P Fixe H=500mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.