ABB - Kit Horiz. T5 3/4P Fixe Mot. H=250mm L=600mm - PHCT5404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 240 mm
hauteur - 575 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646789822
Réf. Sonepar
00026678982
Réf. Fournisseur
PHCT5404
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
240 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T5 3/4P Fixe Mot. H=250mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.