ABB - Kit Horiz. T5 4P+Diff Fixe H=250mm L=600mm - PHCT5423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. T5 4P+Diff Fixe H=250mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 238 mm

  • hauteur - 580 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646788023

Réf. Sonepar

00026678802

Réf. Fournisseur

PHCT5423

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

238 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. T5 4P+Diff Fixe H=250mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.