ABB - Kit Horiz. T6 3P Fixe H=300mm L=600mm - PHCT6301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 290 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646789990
Réf. Sonepar
00026678999
Réf. Fournisseur
PHCT6301
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
290 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T6 3P Fixe H=300mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


