ABB - Kit Horiz. T6 3P Fixe H=300mm L=800mm - PHDT6301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646790002
Réf. Sonepar
00026679000
Réf. Fournisseur
PHDT6301
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T6 3P Fixe H=300mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.