ABB - Kit Horiz. T7 3/4P Fixe Mot./Poignée Dir. H=350mm L=800mm - PHDT7420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 330 mm
hauteur - 770 mm
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646790248
Réf. Sonepar
00026679024
Réf. Fournisseur
PHDT7420
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
330 mm
hauteur:
770 mm
profondeur:
80 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T7 3/4P Fixe Mot./Poignée Dir. H=350mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.