ABB - Kit Horiz. T7 3P Fixe Mot./Int.Mot H=300mm L=600mm - PHCT7329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 290 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646790200
Réf. Sonepar
00026679020
Réf. Fournisseur
PHCT7329
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
290 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. T7 3P Fixe Mot./Int.Mot H=300mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.