ABB - Kit Horiz. XT1 3/4P Debro Socle Mot. H=200mm L=600mm - PHCX1409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788894
Réf. Sonepar
00026678889
Réf. Fournisseur
PHCX1409
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT1 3/4P Debro Socle Mot. H=200mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.