ABB - Kit Horiz. XT1 3/4P Fixe H=200mm L=800mm - PHDX1401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 770 mm
hauteur - 190 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646818447
Réf. Sonepar
00026681844
Réf. Fournisseur
PHDX1401
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
770 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.