ABB - Kit Horiz. XT1 3/4P Fixe H=150mm L=600mm - PHCX1401

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Horiz. XT1 3/4P Fixe H=150mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 138 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646787835

Réf. Sonepar

00026678783

Réf. Fournisseur

PHCX1401

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

138 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

autre

Kit Horiz. XT1 3/4P Fixe H=150mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.