ABB - Kit Horiz. XT2 3/4P Debro Chariot Poign.Dir. H=250mm L=400mm - PHBX2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646789204
Réf. Sonepar
00026678920
Réf. Fournisseur
PHBX2400
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT2 3/4P Debro Chariot Poign.Dir. H=250mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


