ABB - Kit Horiz. XT2 3/4P Fixe poignée Dir. H=200mm L=400mm - PHBX2405


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788986
Réf. Sonepar
00026678898
Réf. Fournisseur
PHBX2405
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT2 3/4P Fixe poignée Dir. H=200mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.