ABB - Kit Horiz. XT2 3/4P Fixe Socle H=200mm L=800mm - PHDX2401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 200 mm
hauteur - 795 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646808318
Réf. Sonepar
00026680838
Réf. Fournisseur
PHDX2401
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
200 mm
hauteur:
795 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT2 3/4P Fixe Socle H=200mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.