ABB - Kit Horiz. XT4 3/4P Debro Socle H=200mm L=600mm - PHCX4407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 190 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646789556
Réf. Sonepar
00026678955
Réf. Fournisseur
PHCX4407
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
190 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Kit Horiz. XT4 3/4P Debro Socle H=200mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


