ABB - Kit horiz XT7 3/4P Debro Chariot NA+Diff poignée Dir/Mot./Int. H=500mm L=800mm - PHIT7430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 790 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 125 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646900197
Réf. Sonepar
00026690019
Réf. Fournisseur
PHIT7430
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
790 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
125 mm
couleur:
autre
Kit horiz XT7 3/4P Debro Chariot NA+Diff poignée Dir/Mot./Int. H=500mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.