ABB - Kit horizontal 2 x XT6 3/4P Debro Chariot Int. H=700mm L=600mm - PHCX6425

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal 2 x XT6 3/4P Debro Chariot Int. H=700mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 581 mm

  • hauteur - 696 mm

  • profondeur - 122.5 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646926258

Réf. Sonepar

00026692625

Réf. Fournisseur

PHCX6425

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

581 mm

hauteur:

696 mm

profondeur:

122.5 mm

couleur:

autre

Kit horizontal 2 x XT6 3/4P Debro Chariot Int. H=700mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.