ABB - Kit horizontal 2 x XT6 3/4P Debro Chariot Motorisé Int. H=700mm L=600mm - PHCX6411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 696 mm
profondeur - 122.5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646926265
Réf. Sonepar
00026692626
Réf. Fournisseur
PHCX6411
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
696 mm
profondeur:
122.5 mm
couleur:
autre
Kit horizontal 2 x XT6 3/4P Debro Chariot Motorisé Int. H=700mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.