ABB - Kit horizontal XT2 4P + Diff Debro Socle H=250mm L=600mm - PHCX2429

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT2 4P + Diff Debro Socle H=250mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 585 mm

  • profondeur - 70 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646894397

Réf. Sonepar

00026689439

Réf. Fournisseur

PHCX2429

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

250 mm

hauteur:

585 mm

profondeur:

70 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT2 4P + Diff Debro Socle H=250mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.