ABB - Kit horizontal XT4 4P + Diff Debro Socle H=250mm L=600mm - PHCX4429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 40 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646894403
Réf. Sonepar
00026689440
Réf. Fournisseur
PHCX4429
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT4 4P + Diff Debro Socle H=250mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


