Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Kit horizontal XT5 3/4P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=400mm - PHBX5414

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT5 3/4P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 346 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646909862

Réf. Sonepar

00026690986

Réf. Fournisseur

PHBX5414

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

381 mm

hauteur:

346 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT5 3/4P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.