ABB - Kit horizontal XT5 3/4P Fixe Motorisé H=250mm L=600mm - PHCX5404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 246 mm
profondeur - 52.5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646909572
Réf. Sonepar
00026690957
Réf. Fournisseur
PHCX5404
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
52.5 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT5 3/4P Fixe Motorisé H=250mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.