ABB - Kit horizontal XT5 3P Fixe Motorisé H=200mm L=400mm - PHBX5304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 381 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 52.5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646909534
Réf. Sonepar
00026690953
Réf. Fournisseur
PHBX5304
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
381 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
52.5 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT5 3P Fixe Motorisé H=200mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.