ABB - Kit horizontal XT6 3P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=800mm - PHDX6315

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT6 3P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 781 mm

  • hauteur - 346 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646924445

Réf. Sonepar

00026692444

Réf. Fournisseur

PHDX6315

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

781 mm

hauteur:

346 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT6 3P Debro Chariot poignée Dir. H=350mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.