ABB - Kit horizontal XT7 3/4P Fixe Int./Motorisé Int. H=400mm L=600mm - PHGT7418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 590 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 80 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646900579
Réf. Sonepar
00026690057
Réf. Fournisseur
PHGT7418
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
590 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
80 mm
couleur:
autre
Kit horizontal XT7 3/4P Fixe Int./Motorisé Int. H=400mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.