ABB - Kit horizontal XT7 3P Fixe NA poignée Dir. Mot/Int./Mot. Int. H=300mm L=800mm - PHIT7329

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit horizontal XT7 3P Fixe NA poignée Dir. Mot/Int./Mot. Int. H=300mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646900548

Réf. Sonepar

00026690054

Réf. Fournisseur

PHIT7329

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

790 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

autre

Kit horizontal XT7 3P Fixe NA poignée Dir. Mot/Int./Mot. Int. H=300mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.