ABB - Kit Inline H1200 L600 - PKNL1260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 590 mm
hauteur - 1190 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646805775
Réf. Sonepar
00026680577
Réf. Fournisseur
PKNL1260
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
590 mm
hauteur:
1190 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Kit Inline H1200 L600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


