ABB - Kit IP54 pour commande rotative S800 - G462625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - autre
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644626259
Réf. Sonepar
00026462627
Réf. Fournisseur
G462625
Réf. Commerciale
ABB
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit S800-RHE-IP54 peut être utilisé pour obtenir un montage sur porte pour IP54.Il peut être utilisé avec la poignée rotative rouge ou noire (S800-RHE-EM ou S800-RHE-H) et avec l'extension axiale S80 -RHE-S.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.