ABB - Kit modulaire Pm1625 Coffret SR2 - 673618


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 1
hauteur - 195 mm
largeur - 605 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646736185
Réf. Sonepar
00026673618
Réf. Fournisseur
673618
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
1
hauteur:
195 mm
largeur:
605 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
2000 mm
à charnière:
Oui
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Kit modulaire Pm1625 Coffret SR2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.