ABB - Kit modulaire Pm1836 Coffret SR2 - 673620

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit modulaire Pm1836 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 185 mm

  • largeur - 770 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646736208

Réf. Sonepar

00026673620

Réf. Fournisseur

673620

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

nombre de rangées:

1

hauteur:

185 mm

largeur:

770 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

950 mm

à charnière:

Oui

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

Kit modulaire Pm1836 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.