ABB - Kit Plastron 150mm x 300mm+Rail DIN pour Coffret Gemini Taille 1 - 150307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126217445
Réf. Sonepar
00026621744
Réf. Fournisseur
150307
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
19 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.