ABB - Kit Plastron 225mm x 750mm+Rail DIN pour Coffret Gemini Taille 4/5 - 150314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 225 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126217599
Réf. Sonepar
00026621759
Réf. Fournisseur
150314
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
225 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
24
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
19 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.