ABB - KIT POUR BORNIER MBK206 - D741679

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de serrage par pôle - 0

  • courant assigné max. - 850 A

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617416791

Réf. Sonepar

00026741679

Réf. Fournisseur

D741679

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

0

nombre de positions de serrage par pôle:

0

courant assigné max.:

850 A

hauteur:

150 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

200 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

KIT POUR BORNIER MBK206

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.