ABB - Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG101 - L250mm - 162609


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
entraxe - 125 mm
hauteur - 150 mm
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617416500
Réf. Sonepar
00026741650
Réf. Fournisseur
162609
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
entraxe:
125 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
120 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour appareils de montage sur rail DIN, Unité de grille 1 GU = 150 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 12 unités d'espace, Distance de rang en mm: 125/150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, couvercles en plastique, fermeture à pression et rotation à 90 degrés, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 120 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.