ABB - Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG412 - L300mm - 141654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617416548
Réf. Sonepar
00026741654
Réf. Fournisseur
141654
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
2
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
entraxe:
150 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
120 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Oui
Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG412 - L300mm
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour appareils de montage sur rail DIN, Unité de grille 2 GU = 300 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 24 unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, couvercles en plastique, fermeture à pression et rotation à 90 degrés, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 120 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour appareils de montage sur rail DIN, Unité de grille 2 GU = 300 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 24 unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, couvercles en plastique, fermeture à pression et rotation à 90 degrés, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 120 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




