ABB - Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG413 - L250mm - 162610

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG413 - L250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 3

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 12

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4011617416609

Réf. Sonepar

00026741660

Réf. Fournisseur

162610

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

3

nombre d'unités de partition par rail DIN:

12

entraxe:

150 mm

hauteur:

450 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Oui

Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG413 - L250mm

Les Atouts de l'article:

Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour appareils de montage sur rail DIN, Unité de grille 3 GU = 450 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 36 Unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, couvercles en plastique, fermeture à pression et rotation à 90 degrés, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 120 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.