ABB - Kit Rail Din Modulaire - Entraxe 125/150mm - MBG424 - L500mm - MBG424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 4
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
entraxe - 150 mm
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617416685
Réf. Sonepar
00026741668
Réf. Fournisseur
MBG424
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
4
nombre d'unités de partition par rail DIN:
24
entraxe:
150 mm
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
120 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.