ABB - KIT SMISSLINE 1600x600 Centré E power - PKSC1660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 563 mm
hauteur - 1598 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646803887
Réf. Sonepar
00026680388
Réf. Fournisseur
PKSC1660
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
563 mm
hauteur:
1598 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
autre
KIT SMISSLINE 1600x600 Centré E power
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.