ABB - KIT SMISSLINE 1600x800 décentré E power - PKSD1680


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 763 mm
hauteur - 1598 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646803900
Réf. Sonepar
00026680390
Réf. Fournisseur
PKSD1680
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
763 mm
hauteur:
1598 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
autre
KIT SMISSLINE 1600x800 décentré E power
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.