ABB - KIT SMISSLINE 3 RAN MBC203HS - D742157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Oui
avec couvercle - Oui
hauteur - 450 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617421573
Réf. Sonepar
00026742157
Réf. Fournisseur
D742157
Réf. Commerciale
ABB
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur:
450 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
215 mm
profondeur d'encastrement:
215 mm
KIT SMISSLINE 3 RAN MBC203HS
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.